品番 : EA109GA-4
品名 : 215mm チャンネルブラシ(ラッピング製/直)
仕様
| 全長 | 215mm | 線径 | 1.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | ブラシサイズ | 4×70mm |
| 柄形状 | 直 | ブラシ材質 | ラッピング線 |
| 重量 | 60g | ||
| 金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/11/12 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GA-4 215mm チャンネルブラシ(ラッピング製/直) |
| EA109GA-14 240mm チャンネルブラシ(ラッピング製/曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
