詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GB-1

品名 : 225mm ブラシ(豚毛製/曲)

仕様

先形状 曲 ブラシ材質 豚毛
ブラシサイズ 9×80mm 全長 225mm
毛丈 約15mm 幅 7mm
入数 1本
軽量ハンドル
豚毛ブラシで、錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 325

(2026/10/01 18:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GB-1 225mm ブラシ(豚毛製/曲)
EA109GB-1B 225mm ブラシ(豚毛製/曲/20本)
EA109GB-2 215mm ブラシ(豚毛製/直)
EA109GB-2B 215mm ブラシ(豚毛製/直/20本)
ウェブカタログ画像
※入数:1本
  • ※入数:1本
  • ※本商品は-1です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top