品番 : EA109GC-15
品名 : [EA109GC-5用] 替えブラシ
仕様
| 先端 | 曲 | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 17×80mm | 毛丈 | 約15mm |
| 線径 | 0.15mm | ||
| EA109GC-5用替えブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/13 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109GC-5 : 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
