品番 : EA109GC-5
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)
仕様
| 先形状 | 曲 | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 17×80mm | 線径 | 0.15mm |
| 毛丈 | 約15mm | 全長 | 225mm |
| 重量 | 65g | ハンドル材質 | プラスチック |
| カラー | 青 | ||
| 大きなハンドル採用で力がかけやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/13 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109GC-15 : [EA109GC-5用] 替えブラシ |
| 仕様別商品 | EA109GD-5 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) |
| 仕様別商品 | EA109GE-5 : 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
