品番 : EA109GC-20
品名 : 213mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/直/グリップ付)
大きなハンドルで力がかけやすい形状です
仕様
線径 | 0.15mm | 毛丈 | 15mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 17×80mm | ブラシ材質 | ステンレス |
全長 | 213mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/17 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0627ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA109GC-25 : [EA109GC-20用] 替えブラシ |
拡大