詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GD

品名 : 2本組 ワイヤーブラシセット(スチール)

仕様

セット内容 直・曲(各1本) ブラシ材質 スチールワイヤー
仕様(直) ブラシサイズ:14×60mm
線径:0.2mm
毛丈:約15mm
全長:215mm
仕様(曲) ブラシサイズ:19×80mm
線径:0.2mm
毛丈:約15mm
全長:225mm
ハンドル材質 鉄製(クロメートメッキ処理)
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いので、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適です。
軽量ハンドル
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0602ページ
ウェブカタログ画像
曲・直(各1本)
  • 曲・直(各1本)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top