品番 : EA109GD-1
品名 : 225mm ブラシ(スチール製/曲)
仕様
| 形状 | 曲 | ブラシ材質 | スチールワイヤー |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 19×80mm | 線径 | 0.2mm |
| 毛丈 | 約15mm | 全長 | 225mm |
| 入数 | 1本 | 重量 | 58g |
| ハンドル材質 | 鉄製(クロメートメッキ処理) | ||
| 軽量ハンドル | |||
| スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/07/08 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GD-1 225mm ブラシ(スチール製/曲) |
| EA109GD-1B 225mm ブラシ(スチール製/曲/20本) |
| EA109GD-2 215mm ブラシ(スチール製/直) |
| EA109GD-2B 215mm ブラシ(スチール製/直/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1本

