詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GD-2B

品名 : 215mm ブラシ(スチール製/直/20本)

仕様

先形状 直 ブラシ材質 スチール
ブラシサイズ 14×60mm 線径 0.2mm
毛丈 約15mm 全長 215mm
入数 20本 重量 58g(1本あたり)
ハンドル材質 鉄製(クロメートメッキ処理)
軽量ハンドル
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
追加説明
カタログ価格

6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/10/01 12:03現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GD-1 225mm ブラシ(スチール製/曲)
EA109GD-1B 225mm ブラシ(スチール製/曲/20本)
EA109GD-2 215mm ブラシ(スチール製/直)
EA109GD-2B 215mm ブラシ(スチール製/直/20本)
ウェブカタログ画像
※入数:20本
  • ※入数:20本
  • ※本商品は-2Bです。\n
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top