詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GF-1

品名 : 210mm 高耐久ブラシ(スチール製/直)真鍮コーティング

仕様

先端 ブラシ材質 スチール(真鍮コーティング)
ブラシサイズ 3×60mm 線径 0.175mm
毛丈 19mm 全長 210mm
1行 入数 1本
先端を捻っており、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/18 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109GF-1 210mm 高耐久ブラシ(スチール製/直)真鍮コーティング
EA109GF-1B 210mm ブラシ(スチール製/直/20本)真鍮コーティング
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top