品番 : EA109GF-20
品名 : 213mm ワイヤーブラシ(ナイロン製/直/グリップ付)
カタログ訂正
26/01/13 ブラシサイズ:(誤)10×80mm→(正)10×60mm(No.57 1253)
仕様
| 先端 | 直 | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 10×60mm | 線径 | 0.3mm |
| 毛丈 | 15mm | 全長 | 213mm |
| 大きなハンドルで力がかけやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109GF-25 : [EA109GF-20用] 替えブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

