詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GA-3

品名 : 215mm チャンネルブラシ(ナイロン製/直)

仕様

全長 215mm 線径 0.4mm
毛丈 15mm ブラシサイズ 10×60mm
柄形状 直 ブラシ材質 ナイロン
重量 50g
金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/06 18:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109GA-113 チャンネルブラシセット(ナイロン線)
EA109GA-3 215mm チャンネルブラシ(ナイロン製/直)
EA109GA-13 240mm チャンネルブラシ(ナイロン製/曲)
ウェブカタログ画像
  • -3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top