品番 : EA109GA-13
品名 : 240mm チャンネルブラシ(ナイロン製/曲)
仕様
| 全長 | 240mm | 線径 | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | ブラシサイズ | 12×80mm |
| 柄形状 | 先曲り | ブラシ材質 | ナイロン |
| 重量 | 55g | ||
| 金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 235 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GA-3 215mm チャンネルブラシ(ナイロン製/直) |
| EA109GA-13 240mm チャンネルブラシ(ナイロン製/曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
