詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GG-2

品名 : 210mm ブラシ(ナイロン製/直)

仕様

先端 直 ブラシ材質 ナイロン
ブラシサイズ 10×60mm 線径 0.3mm
毛丈 15mm 全長 210mm
重量 52g 入数 1本
ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適
軽量ハンドル採用、使いやすいです。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109GG-2B 210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本)
EA109GG-2 210mm ブラシ(ナイロン製/直)
ウェブカタログ画像
※入数:1本
  • ※入数:1本
  • ※本商品は-2です。\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top