詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HA-13

品名 : 30mm ラック・ニス用刷毛

仕様

号数 10号 毛幅 30mm
毛丈 22mm 玉厚 4mm
全長 185mm 材質 羊胴毛
毛質
油性用
ニス用
補修、塗り残しの作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/02/15 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109HA-17 4本組 ラック・ニス用刷毛セット
EA109HA-10 10mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-11 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-12 24mm ラック・ニス用刷毛
EA109HA-13 30mm ラック・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top