詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HA-51

品名 : 70mm 油性ペイント・ニス用刷毛

仕様

号数 30号 毛幅 84mm
毛丈 58mm 玉厚 15mm
全長 205mm 毛質
材質 毛:豚毛
柄:木
油性・ニス・水性・高粘度用
高粘度、防水作業に。掃除用としても
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109HA-52 2本組 油性ペイント・ニス用刷毛
EA109HA-50 50mm 油性ペイント・ニス用刷毛
EA109HA-51 70mm 油性ペイント・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top