詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HB-9

品名 : 2本組 目地用長柄刷毛

仕様

セット内容 2本セット(8号・10号) 毛幅 8号:25mm
10号:30mm
毛丈 8号:32mm
10号:33mm
玉厚 5mm
全長 355mm 毛質 軟
毛材質 山羊毛 柄材質 木
油性・ニス用
手の届かない所の作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109HB-9 2本組 目地用長柄刷毛
EA109HB-11 30mm 目地用長柄刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top