品番 : EA109HG-49
品名 : 2本組 万能長柄刷毛
仕様
| セット内容 | 2本セット(10号・20号) | 毛幅 | 10号:30mm 20号:55mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 10号:33mm 20号:35mm |
玉厚 | 10号:9mm 20号:11mm |
| 全長 | 350mm | 毛質 | 軟 |
| 羊毛 | |||
| 油性・ニス用 | |||
| 手の届きにくい高所などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109HG-50 : 30mm 万能長柄刷毛 |
| セット商品 | EA109HG-52 : 50mm 万能長柄刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
