品番 : EA109HG-52
品名 : 50mm 万能長柄刷毛
仕様
| 号数 | 20号 | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 35mm | 玉厚 | 11mm |
| 全長 | 350mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
用途 | 油性・ニス用 |
| 手の届きにくい高所などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HG-50 30mm 万能長柄刷毛 |
| EA109HG-52 50mm 万能長柄刷毛 |
