詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HN-4

品名 : 3本組 目地用刷毛

仕様

セット内容 3本セット(8号・10号・15号) 毛幅 8号:25mm
10号:30mm
15号:42mm
毛丈 35mm 玉厚 7mm
全長 270mm 毛質
羊毛
目地用
油性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 12:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109HN-4 3本組 目地用刷毛
EA109HN-1 25mm 目地用刷毛
EA109HN-2 30mm 目地用刷毛
EA109HN-3 42mm 目地用刷毛
ウェブカタログ画像
  • 270mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top