品番 : EA109HN-49
品名 : 30mm 目地用刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 35mm | 玉厚 | 5mm |
| 全長 | 280mm | 毛質 | ふつう |
| 毛材質 | PET毛 | 柄材質 | 木製 |
| 塗装時の目地用 | |||
| 水性塗料に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-48 15mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-49 30mm 目地用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
