詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109K-3

品名 : 130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)

仕様

ブラシサイズ 40×130mm ブラシ材質 ステンレス
毛丈 15mm 線径 0.15mm
仕様 3行 サイズ 135×60×80(H)mm
ハンドル長 98mm ハンドル材質 木柄
重量 225g
作業性に優れたコテ型ブラシ
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/08/05 17:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0604ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-3です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top