品番 : EA109K-4
品名 : 130mm コテ型ブラシ(真鍮製)
仕様
| ブラシサイズ | 40×130mm | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | 線径 | 0.15mm |
| 仕様 | 3行 | サイズ | 135×60×80(H)mm |
| ハンドル材質 | 木柄 | ハンドル長 | 98mm |
| 重量 | 225g | ||
| 作業性に優れたコテ型ブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 375 (2026/08/26 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0604ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109K-1 : 130mm コテ型ブラシ(スチール製) |
| 仕様別商品 | EA109K-2 : 130mm コテ型ブラシ(豚毛製) |
| 仕様別商品 | EA109K-3 : 130mm コテ型ブラシ(ステンレス製) |
| 仕様別商品 | EA109K-5 : 130mm コテ型ブラシ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
