品番 : EA109KD-5
品名 : 225mm 柄付ブラシ(ナイロン製/2行・曲)
仕様
| 先端 | 曲 | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 45×80mm | 毛丈 | 約15mm |
| 線径 | 0.3mm | 全長 | 225mm |
| 行数 | 2行 | 重量 | 78g |
| ハンドル材質 | 木材 | ||
| ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適 | |||
| 金属で補強された丈夫な木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0604ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109KD-3 : 225mm 柄付ブラシ(ステンレス製/2行・曲) |
| 仕様別商品 | EA109KD-4 : 225mm 柄付ブラシ(真鍮製/2行・曲) |
ウェブカタログ画像
拡大

