品番 : EA109GH-34
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
仕様
| ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。 | |||
| ブラシ材質 | PVC | ブラシサイズ | 40×85mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 17mm | 線径 | 0.3mm |
| 全長 | 225mm | 行 | 2行 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/11/05 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GH-31 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) |
| EA109GH-32 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) |
| EA109GH-33 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) |
| EA109GH-34 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

