品番 : EA109GH-32
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
仕様
ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。 | |||
ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 40×85mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 17mm | 線径 | 0.15mm |
全長 | 225mm | 行 | 2行 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/08/02 16:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0614ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109GH-31 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) |
EA109GH-32 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) |
EA109GH-33 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) |
EA109GH-34 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)