詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GH-31

品名 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

仕様

ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
ブラシ材質 スチール ブラシサイズ 40×85mm
毛丈 17mm 線径 0.2mm
全長 225mm 2行
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2025/09/19 12:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA109GH-31 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)
EA109GH-32 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
EA109GH-33 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)
EA109GH-34 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top