詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GH-33

品名 : 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)

仕様

ブラシ材質 ステンレス ブラシサイズ 40×85mm
毛丈 17mm 線径 0.15mm
全長 225mm 行 2行
ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
グリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/10/06 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0604ページ
ウェブカタログ画像
  • 本商品は-33です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top