品番 : EA109LA-60
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(10・15・20号) | 毛幅 | 10号:24mm 15号:35mm 20号:44mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 9mm |
| 全長 | 10号:210mm 15号:220mm 20号:225mm |
重量 | 10号:21g 15号:27g 20号:33g |
| 毛質 | ふつう | ||
| ナイロン毛 | |||
| 水性用として多く使われていますが油性も使用可能です。 | |||
| 板ばさみしていないので厚みが薄く、細かい作業にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109LA-61 : 30mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109LA-62 : 42mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109LA-63 : 55mm 万能刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
