品番 : EA109LA-61
品名 : 30mm 万能刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 9mm |
| 全長 | 210mm | 重量 | 21g |
| 毛材質 | ナイロン | 柄材質 | 木 |
| 毛質 | ふつう | ||
| 水性用として多く使われていますが油性も使用可能です。 | |||
| 板ばさみしていないので厚みが薄く、細かい作業にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-61 30mm 万能刷毛 |
| EA109LA-62 42mm 万能刷毛 |
| EA109LA-63 55mm 万能刷毛 |
