品番 : EA109LA-82
品名 : 15mm 油性用筋違刷毛(山羊毛/上塗用)
仕様
| 毛幅 | 15mm | 毛丈 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 11mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 106mm | 重量 | 約13g |
| 板幅 | 15mm | 型式 | 筋違 |
| 山羊毛 | |||
| 上塗用 | |||
| 油性用 | |||
| 伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 |
|||
| 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
