品番 : EA109LB-58
品名 : 36mm 水性用目地用刷毛(馬毛/平)
仕様
| 毛幅 | 36mm | 毛丈 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 6mm | 毛質 | ふつう |
| 全長 | 263mm | 重量 | 約20.5g |
| 金具幅 | 32mm | 型式 | 平 |
| 馬毛 | |||
| 目地用 | |||
| 塗装用 | |||
| 水性用 | |||
| 独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。 | |||
| 細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用平刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-56 25mm 水性用目地用刷毛(馬毛/平) |
| EA109LB-57 30mm 水性用目地用刷毛(馬毛/平) |
| EA109LB-58 36mm 水性用目地用刷毛(馬毛/平) |
ウェブカタログ画像
拡大
