品番 : EA109LC-35
品名 : 40mm 水性塗料用刷毛(目地用)
仕様
| 全長 | 280mm | 毛丈 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 40mm | 毛厚 | 6mm |
| 重量 | 22.5g | 材質 | ナイロン |
| 毛質 | 中 | ||
| 目地用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-31 15mm 水性塗料用刷毛(目地用) |
| EA109LC-32 25mm 水性塗料用刷毛(目地用) |
| EA109LC-33 30mm 水性塗料用刷毛(目地用) |
| EA109LC-34 36mm 水性塗料用刷毛(目地用) |
| EA109LC-35 40mm 水性塗料用刷毛(目地用) |
ウェブカタログ画像
拡大
