品番 : EA109LC-57
品名 : 25mm 水性用隅切用刷毛(PBT)
仕様
| 毛幅 | 25mm | 毛丈 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 10mm | 全長 | 173mm |
| 材質 | PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) | 毛質 | 軟 |
| 水性用 | |||
| 隅切用 | |||
| 筋違 | |||
| 白毛 | |||
| 時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/24 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-56 15mm 水性用隅切用刷毛(PBT) |
| EA109LC-57 25mm 水性用隅切用刷毛(PBT) |
ウェブカタログ画像
拡大
