詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-61

品名 : 25mm 水性用目地用刷毛(PBT/平)

仕様

毛幅 25mm 毛丈 36mm
玉厚 5mm 全長 263mm
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 毛質
水性用
目地用
白毛
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/15 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ

代替品

EA109LC-32
  • 品番

    EA109LC-32

  • コメント

    サイズ・材質など異なります。

バリエーション一覧
EA109LC-61 25mm 水性用目地用刷毛(PBT/平)
EA109LC-62 30mm 水性用目地用刷毛(PBT/平)
EA109LC-63 36mm 水性用目地用刷毛(PBT/平)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top