品番 : EA109LC-66
品名 : 25mm 水性用目地用刷毛(PBT/筋違)
仕様
| 毛幅 | 25mm | 毛丈 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 5mm | 全長 | 226mm |
| 材質 | PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) | 毛質 | 軟 |
| 水性用 | |||
| 目地用 | |||
| 筋違 | |||
| 白毛 | |||
| 時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。 | |||
| 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/24 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-66 25mm 水性用目地用刷毛(PBT/筋違) |
| EA109LC-67 30mm 水性用目地用刷毛(PBT/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大

