品番 : EA109LE-2A
品名 : 42mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
仕様
| 毛幅 | 42mm | 毛丈 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 13mm | 全長 | 185mm |
| 毛質 | ふつう | ||
| 筋違 | |||
| 山羊毛 | |||
| ラック・ニス用 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/12/09 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LE-1A 30mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-2A 42mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-3A 55mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-4A 70mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-5A 84mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大
