品番 : EA109LE-52
品名 : 40mm 油性塗料用刷毛
仕様
| 毛幅 | 40mm | 毛丈 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 5mm | 全長 | 206mm |
| 豚毛 | |||
| 補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LE-51 30mm 油性塗料用刷毛 |
| EA109LE-52 40mm 油性塗料用刷毛 |
| EA109LE-53 50mm 油性塗料用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
