詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LP-14

品名 : 300cc 容器付刷毛(高粘度用)

仕様

メーカー インダストリーコーワ 型番 14150
用途 高粘度用 注意事項 使用後はハケ部の毛材と液送用の穴を洗浄した後保管してください
全長 209mm 柄材質 PE
毛丈 31mm 毛材質 PET100%
サイズ(幅) 25mm 容器容量(cc) 300
キャップに注ぎ口があり、塗料などが入れやすい。
ボトルに塗料等を入れるだけで、直接塗布できます。
追加説明
カタログ価格

785 円(税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0157ページ
バリエーション一覧
EA109LP-11 100cc 容器付刷毛(高粘度用)
EA109LP-13 200cc 容器付刷毛(高粘度用)
EA109LP-14 300cc 容器付刷毛(高粘度用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top