品番 : EA109LP-4
品名 : 300cc 容器付刷毛(低粘度用)
仕様
| メーカー | インダストリーコーワ | 型番 | 14145 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低粘度用 | 注意事項 | 使用後はハケ部の毛材と液送用の穴を洗浄した後保管してください |
| 全長 | 209mm | 毛丈 | 31mm |
| 毛材質 | PET100% | サイズ(幅) | 25mm |
| 容器容量(cc) | 300 | 材質 | 容器:PE、毛材保持部:PP、キャップ:PP |
| キャップに注ぎ口があり、塗料などが入れやすい。 | |||
| ボトルに塗料等を入れるだけで、直接塗布できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LP-1 100cc 容器付刷毛(低粘度用) |
| EA109LP-3 200cc 容器付刷毛(低粘度用) |
| EA109LP-4 300cc 容器付刷毛(低粘度用) |
ウェブカタログ画像
拡大
