詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-33

品名 : 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛)

仕様

先端 毛幅 51mm
毛丈 62mm 玉厚 14mm
全長 222mm 毛材質 ポリエステル
ハンドル材質 プラスチック
すべての塗料、および油性塗料やステインに適しています。
毛を保持している根元の断面がラウンド型です。
油性・水性、両方に使用可能
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/27 00:48現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA109LW-32 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-33 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-34 75mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-35 100mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top