品番 : EA109LW-92
品名 : 51mm 万能刷毛(ナイロン毛)
仕様
| 用途 | 壁面や建具などに | 先端 | 斜め |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 51mm | 毛丈 | 67mm |
| 玉厚 | 14mm | 全長 | 302mm |
| 毛材質 | ナイロン | ||
| すべての塗料に適しています。 | |||
| 滑らかな塗り跡で細かい仕上げ作業に最適です。 | |||
| 低湿度・低気温下でも優れた性能を発揮します。 | |||
| 耐久性が高く、使用後の洗浄も容易です。 | |||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| 油性・水性、両方に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-91 38mm 万能刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LW-92 51mm 万能刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LW-93 64mm 万能刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LW-94 76mm 万能刷毛(ナイロン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
