詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MA-1

品名 : 30mm 防水塗料用刷毛

仕様

号数 10号 毛幅 30mm
毛丈 47mm 玉厚 14mm
全長 225mm 毛質 硬
材質 毛:豚毛
柄:木
毛色 白毛
樹脂、シリコン等、防水用塗料に最適な高粘度用刷毛です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MA-1 30mm 防水塗料用刷毛
EA109MA-2 55mm 防水塗料用刷毛
EA109MA-3 70mm 防水塗料用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top