品番 : EA109MA-23
品名 : 70mm 万能刷毛
仕様
| 用途 | 油性、水性、樹脂各塗料、オールラウンド刷毛 | 毛色 | 白毛 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 羊毛・豚毛混合 | 全長 | 250mm |
| 毛幅 | 84mm | 毛丈 | 40mm |
| 号数 | 30号 | 玉厚 | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MA-21 30mm 万能刷毛 |
| EA109MA-22 50mm 万能刷毛 |
| EA109MA-23 70mm 万能刷毛 |
