品番 : EA109ME-13
品名 : 84mm 万能刷毛
仕様
号数 | 30号 | サイズ | 84mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 84mm | 玉厚 | 25mm |
全長 | 275mm | 毛色 | 黒毛(毛腰はしなやか) |
材質 | 毛:豚毛 柄:木 |
毛質 | 硬 |
油・水用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/13 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109ME-11 55mm 万能刷毛 |
EA109ME-12 70mm 万能刷毛 |
EA109ME-13 84mm 万能刷毛 |