品番 : EA109ME-3
品名 : 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
仕様
| 用途 | シーリング材用プライマー、下塗り材など | 毛幅 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 玉厚 | 4mm |
| 全長 | 150mm | 毛材質 | 豚毛 |
| 重量 | 6g(1本あたり) | 入数 | 5本 |
| 油性用 | |||
| 毛腰の比較的ある豚毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ME-1 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
| EA109ME-2 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
| EA109ME-3 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5本
