品番 : EA109MG-161
品名 : 5本組 画筆(ポニー毛/丸)
仕様
| セット内容 | 5本セット(1・2・3・5・6号) | 1号(EA109MG-61) | 毛丈:12mm 毛幅:2mm |
|---|---|---|---|
| 2号(EA109MG-62) | 毛丈:12mm 毛幅:2mm |
3号(EA109MG-63) | 毛丈:13mm 毛幅:2mm |
| 5号(EA109MG-64) | 毛丈:18mm 毛幅:3mm |
6号(EA109MG-65) | 毛丈:17mm 毛幅:4mm |
| ポニー毛 | |||
| 全長 | 169~180mm | ||
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109MG-61 : 1号 丸筆(ポニー毛) |
| セット商品 | EA109MG-62 : 2号 丸筆(ポニー毛) |
| セット商品 | EA109MG-63 : 3号 丸筆(ポニー毛) |
| セット商品 | EA109MG-64 : 5号 丸筆(ポニー毛) |
| セット商品 | EA109MG-65 : 6号 丸筆(ポニー毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
