品番 : EA109MG-64
品名 : 5号 丸筆(ポニー毛)
仕様
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| ポニー毛 | |||
| プラスチック柄 | |||
| 全長 | 179mm | サイズ | 5号 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 18mm | 毛幅 | 3mm |
| 重量 | 3g | ||
| 粗く丈夫な天然繊維の毛が、様々な絵の具にしっかりと対応します。 | |||
| 水彩、テンペラ、アクリルなど、幅広い種類の絵の具での使用に適しています。 | |||
| ニッケルメッキの口金は腐食に強く、ブラシの耐久性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-61 1号 丸筆(ポニー毛) |
| EA109MG-62 2号 丸筆(ポニー毛) |
| EA109MG-63 3号 丸筆(ポニー毛) |
| EA109MG-64 5号 丸筆(ポニー毛) |
| EA109MG-65 6号 丸筆(ポニー毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
