詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-31

品名 : 1号 画筆(豚毛)

仕様

レタリング、イラスト、塗り込み用
材質 毛:豚毛、柄:木製 全長 275mm
サイズ 1号 毛丈 16mm
毛幅 6mm 重量 4g
天然の毛が絵の具をしっかりと保持し、途切れることなくスムーズな描画が可能です。
絵の具の含みが良いため、ムラなくきれいに塗布できます。
高品質な耐腐食性ニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばし、長期間の使用に耐えます。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MG-31 1号 画筆(豚毛)
EA109MG-34 4号 画筆(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top