品番 : EA109MG-43
品名 : 0号 丸筆(タクロン毛)
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用
仕様
レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
毛材質 | タクロン毛 | ||
---|---|---|---|
漆柄 | |||
全長 | 174mm | サイズ | 0号 |
毛丈 | 7.9mm | 毛幅 | 1mm |
重量 | 1g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/21 02:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
拡大