品番 : EA109MJ-63
品名 : 3本組 ライン・点付筆(1号-3号)
仕様
<セット内容> | 3本組セット サイズ・・1号~3号各1本入り |
用途 | ライン、点などの細部用 |
---|---|---|---|
材質 | 毛:羊胴毛、柄:木 | 全長 | 202mm |
毛丈 | 7~13mm | 毛幅 | 2~3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MJ-63 3本組 ライン・点付筆(1号-3号) |
EA109MJ-60 1号 ライン・点付筆 |
EA109MJ-61 2号 ライン・点付筆 |
EA109MJ-62 3号 ライン・点付筆 |